Klešče za obročne sponke 90° za zunanje obroče, kromirane, ročaji s črtami, 125 mm A11

Št. art.: 87534010
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87534010
EAN/GTIN 4005887004581
Številka proizvajalca 87534010
L-število L60010 7778

Opis

Opis:

  • Primeren za zunanje obroče (gredi) oblika B..
  • DIN 5254 B, 90° nagnjene čeljusti v smeri širine
  • Nedrseči natančni nasveti
  • Kromvanadij
  • Kovan v smrti
  • Oljno utrjen
  • Povratna vzmet

Lastnosti:

  • Ročaji: ličkani
  • Glava: kromiran
  • Največji premer (mm): 25 mm
  • Premer min. (mm): 10 mm
  • DIN: B10
  • Gr.: A11
  • Dolžina [mm): 129 mm
  • Teža: 85 g
  • Širina mm (b): 74 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico