Klešče za obročne sponke 90° za notranje obroče, kromirane, ročaji s črtami, 290 mm J41

Št. art.: 87532025
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87532025
EAN/GTIN 4005887004512
Številka proizvajalca 87532025
L-število L60010 6877

Opis

Opis:

  • Krom vanadij, ročaji karirasti
  • Primerno za notranje obroče (izvrtine) oblike D..
  • DN 5256 D, 90° nagnjene čeljusti v smeri širine
  • Ravne, protizdrsne natančne nasvete
  • Kovan v smrti
  • Oljno utrjen

Lastnosti:

  • Ročaji: ličkani
  • Glava: kromiran
  • Največji premer (mm): 140 mm
  • Premer min. (mm): 85 mm
  • DIN: D85
  • Gr.: J41
  • Dolžina [mm): 295 mm
  • Teža: 416 g
  • Širina mm (b): 57 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico