Klešče za obročke za notranje obroče, polirane, prevlečene s plastiko, 320 mm J4

Št. art.: 87531620
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87531620
    EAN/GTIN 4005887523501
    Številka proizvajalca 87531620
    L-število L60010 6261

    Opis

    Opis:

    • Primerno za notranje obroče (izvrtine) oblike C..
    • Polirani, ročaji s plastično prevleko

    Lastnosti:

    • Glava: poliert
    • Ročaji: Plastični pokrov
    • Največji premer (mm): 140 mm
    • Premer min. (mm): 85 mm
    • DIN: C85
    • Gr.: J4
    • Dolžina [mm): 315 mm
    • Teža: 459 g
    • Širina mm (b): 55 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico