Klešče za obročne sponke za notranje obroče, polirane, plastična prevleka, 140 mm J0

Št. art.: 87531600
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
    Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87531600
    EAN/GTIN 4005887004468
    Številka proizvajalca 87531600
    L-število L60010 7610

    Opis

    Opis:

    • Primerno za notranje obroče (izvrtine) oblike C..
    • Polirani, ročaji s plastično prevleko

    Lastnosti:

    • Glava: poliert
    • Ročaji: Plastični pokrov
    • Največji premer (mm): 13 mm
    • Premer min. (mm): 8 mm
    • DIN: C8
    • Gr.: J0
    • Dolžina [mm): 141 mm
    • Teža: 86 g
    • Širina mm (b): 53 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico