Klešče za luknje za ploščice L.200mm

Št. art.: 87511005
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
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87511005
EAN/GTIN 4005887004017
Številka proizvajalca 87511005
L-število L60010 7815

Opis

Opis:

  • Primeren za lomljenje in širjenje lukenj v ploščicah
  • Posebno orodno jeklo
  • Predhodno izvrtane luknje se lahko razširijo z lomljenjem in oblikujejo se robovi

Lastnosti:

  • Glava: poliert
  • Ročaji: črno atramentirano
  • Dolžina [mm): 200 mm
  • Teža: 198 g
  • Širina mm (b): 36 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico