Klešče za obročne sponke ″TopCUT″, črno lakirane, polirana glava, rdeč plastični pokrov,

Št. art.: 87510105
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
    Vrsta izdelka Stiskalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87510105
    EAN/GTIN 4005887495006
    Številka proizvajalca 87510105
    L-število L60010 7557

    Opis

    Opis:

    • Primerno za vezavo, zvijanje in ločevanje
    • Nizka rezalna sila zaradi optimalne rezalne geometrije
    • Omejite kot odpiranja za enoročno zapiranje, zaščiteno z DBGM 20 2004 010 929,8
    • Posebno jeklo, kapljično kovano, utrjeno z oljem
    • Izjemno gladko teče
    • Induktivno utrjeni rezalni robovi za visoko odpornost proti obrabi
    • DIN ISO 9242

    Lastnosti:

    • Glava: poliert
    • Ročaji: črno lakirani, rdeči plastični pokrov
    • Dolžina [mm): 224 mm
    • Teža: 337 g
    • Širina mm (b): 50 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico