Klešče za obročne sponke ″TopCUT″, črno lakirane, polirana glava, 224 mm

Št. art.: 87510005
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87510005
EAN/GTIN 4005887375001
Številka proizvajalca 87510005
L-število L60010 5830

Opis

Opis:

  • Primerno za vezavo, zvijanje in ločevanje
  • Nizka rezalna sila zaradi optimalne rezalne geometrije
  • Omejite kot odpiranja za enoročno zapiranje, zaščiteno z DBGM 20 2004 010 929,8
  • Posebno jeklo, kapljično kovano, utrjeno z oljem
  • Izjemno gladko teče
  • Induktivno utrjeni rezalni robovi za visoko odpornost proti obrabi
  • DIN ISO 9242

Lastnosti:

  • Glava: poliert
  • Ročaji: črno lakiran
  • Dolžina [mm): 224 mm
  • Teža: 340 g
  • Širina mm (b): 45 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico