Ročni rezalnik, rdeče lakiran, poliran, 210 mm

Št. art.: 87500015
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87500015
    EAN/GTIN 4005887374509
    Številka proizvajalca 87500015
    L-število L60010 6138

    Opis

    Opis:

    • Primerno za vzmetne žice do 2000 N/mm² (~ 52 HRC) in posebne žice
    • Popolnoma kovana, z odprto vzmet
    • DIN ISO 5748
    • Širina reza za vse dimenzije 31 mm

    Lastnosti:

    • Zmogljivost rezanja 59 HRc: 2.5 mm²
    • Zmogljivost rezanja 48 HRc: 2.8 mm²
    • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 3.5 mm²
    • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 3.5 mm²
    • Klavirska žica (4): 2,5 mm
    • Trda žica (3): 2,8 mm
    • Srednje trda žica (2): 3,5 mm
    • Mehka žica (1): 3,5 mm
    • Višina mm (h): 30 mm
    • Dolžina [mm): 210 mm
    • Teža: 587 g
    • Širina mm (b): 60 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico