Ročični rezalnik, rdeče lakiran, poliran, 180 mm

Št. art.: 87500010
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87500010
EAN/GTIN 4005887374400
Številka proizvajalca 87500010
L-število L60010 4095

Opis

Opis:

  • Primerno za vzmetne žice do 2000 N/mm² (~ 52 HRC) in posebne žice
  • Popolnoma kovana, z odprto vzmet
  • DIN ISO 5748
  • Širina reza za vse dimenzije 31 mm

Lastnosti:

  • Zmogljivost rezanja 59 HRc: 2.25 mm²
  • Zmogljivost rezanja 48 HRc: 2.5 mm²
  • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 3.0 mm²
  • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 3.5 mm²
  • Klavirska žica (4): 2,25 mm
  • Trda žica (3): 2,5 mm
  • Srednje trda žica (2): 3,0 mm
  • Mehka žica (1): 3,5 mm
  • Višina mm (h): 30 mm
  • Dolžina [mm): 180 mm
  • Teža: 430 g
  • Širina mm (b): 60 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico