Elektrikarsko dleto, kvadratno, 250 x 12 x 8 mm

Št. art.: 8745150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8745150
EAN/GTIN 4010883874519
Številka proizvajalca 8745150
L-število L60160 5062

Opis

Opis:

Krom-vanadijevo jeklo
Po vsej dolžini enakomerno kaljeno in skrbno kaljeno
Indukcijsko kaljenje udarnih glav
Delovni konci svetlo brušeni in brezbarvno lakirani
Delovni konec svetlo brušen in brezbarvno lakiran

Lastnosti:

  • Zasnova: Delovna konca svetlo brušena in brezbarvno lakirana
  • Skupna širina [mm]: 12 mm
  • Skupna višina [mm]: 8 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 250 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina gredi [mm]: 8 mm
  • Višina gredi: 8 mm
  • Širina rezila [mm]: 12,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico