Elektrikarsko dleto, kvadratno, 200 x 10 x 7 mm

Št. art.: 8744770
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Sekač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8744770
    EAN/GTIN 4010883874472
    Številka proizvajalca 8744770
    L-število L60160 4761

    Opis

    Opis:

    Krom-vanadijevo jeklo
    Po vsej dolžini enakomerno kaljeno in skrbno kaljeno
    Indukcijsko kaljenje udarnih glav
    Delovni konci svetlo brušeni in brezbarvno lakirani
    Delovni konec svetlo brušen in brezbarvno lakiran

    Lastnosti:

    • Zasnova: Delovna konca svetlo brušena in brezbarvno lakirana
    • Skupna širina [mm]: 10 mm
    • Skupna višina [mm]: 7 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 203 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Širina gredi [mm]: 7 mm
    • Višina gredi: 7 mm
    • Širina rezila [mm]: 10,0 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico