• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Elektrikarsko dleto, kvadratno, 200 x 6 x 6 mm

Št. art.: 8744500
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Meißel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8744500
EAN/GTIN 4010883874458
Številka proizvajalca 8744500
L-število L60160 2660

Opis

Opis:

Krom-vanadijevo jeklo
Po vsej dolžini enakomerno kaljeno in skrbno kaljeno
Indukcijsko kaljenje udarnih glav
Delovni konci svetlo brušeni in brezbarvno lakirani
Delovni konec svetlo brušen in brezbarvno lakiran

Lastnosti:

  • Dizajn: delovni konci polirani in brezbarvno lakirani
  • Skupna širina [mm]: 7 mm
  • Skupna višina [mm]: 6 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Vsebina (št. kosov): 1 kos.
  • Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Nominalna širina [mm]: 7 mm
  • Nominalna višina [mm]: 6 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.