Rezalnik za vijake z rezalno glavo, skupaj z vijaki, 910 mm

Št. art.: 87439134
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87439134
    EAN/GTIN 4005887003102
    Številka proizvajalca 87439134
    L-število L60010 8022

    Opis

    Opis:

    • Glava noža za rezalnike vijakov z izmenljivimi rezalnimi robovi

    Lastnosti:

    • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 13 mm²
    • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 13 mm²
    • Dolžina [mm): 190 mm
    • primerno za št.: 439020
    • Teža: 2541 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico