Rezalnik za žično mrežo LightCUT®, rdeče lakiran, 1000 mm

Št. art.: 87435010
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87435010
EAN/GTIN 4005887364807
Številka proizvajalca 87435010
L-število L60010 4924

Opis

Opis:

  • Primerno za ločevanje flush
  • Možnost shranjevanja pribl. 40% lažji zahvaljujoč visoko trdnim aluminijastim cevkam z ergonomskimi 2-k ročaji
  • Moč ločevanja do 48 HRc
  • Še posebej nežno delo
  • Majhen kot odpiranja ročajev
  • Nizka sila ločevanja
  • Enostavno prijemanje ravnih konstrukcijskih jekel
  • Nož in glava cevi iz posebnega jekla
  • Nastavljivi noži
  • Omejitev zaustavitve z zelo velikim varovalnim pasom
  • Padec ponarejen
  • Nadomestna glava rezila: Za modele dolžine 800 in 1 000 mm
  • Nemški patent

Lastnosti:

  • Zmogljivost rezanja 48 HRc: 6 mm²
  • Zmogljivost rezanja 2x40 HRc: 8 mm²
  • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 9 mm²
  • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Dolžina [mm): 1000 mm
  • Teža: 2924 g

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico