Ostrorobno dleta, 8 stranic, 350 x 18 mm

Št. art.: 8741670
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 8741670
EAN/GTIN 4010883874168
Številka proizvajalca 8741670
L-število L60160 5897

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 7256
Vanadijevo jeklo
Po vsej dolžini skrbno kaljeno in popuščeno
Indukcijsko popuščanje udarnih glav
Delovni konci polirani in brezbarvno lakirani

Lastnosti:

  • Oktagonalno steblo [mm]: 18 mm
  • Dizajn: Enakomerno kaljeno in skrbno kaljeno po celotni dolžini
  • Celotna dolžina [mm]: 350 mm
  • Vsebina (število kosov): 1 kos
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Čista masa [kg]: 0,67 kg
  • Standard: DIN 7256
  • Registracija REACH na voljo: ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico