Rezervni ročaj hikorja 900 mm

Št. art.: 8740780
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8740780
EAN/GTIN 4010883874076
Številka proizvajalca 8740780
L-število L60160 5535

Opis

Opis:

Ročaj iz hikorja DIN 5112
Zaščitni tulec za ročaj, varnostna ploščica, obročni klin in vijak za les
Za vse glave kladiv po DIN 1042
S tem standardiziranim lesenim ročajem lahko vsako glavo kladiva DIN spremenite v kladivo ROTBAND-PLUS

Lastnosti:

  • za težo glave [g]: 4000 g
  • Skupna dolžina [mm]: 900 mm
  • Material ročaja: Hickory

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico