Oblika maska uvex silv-Air c FFP1

Št. art.: 8732110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 15 Kosov
  • Koraki naročila: 15 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8732110
EAN/GTIN 4031101485669
Številka proizvajalca 8732110
L-število L01660 550

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka Respiratorska maska
  • Ime izdelka: 2110
  • Vrsta izdelka: Oblikovna maska
  • Barva (filter): Bela
  • Razred zaščite: FFP1
  • Tip ventila: 360-stopinjski izdihovalni ventil
  • Ponovna uporaba: Enosmerni (NR)
  • Preskus z dolomitnim prahom: Da
  • Filtrirni material: Polypropylen (PP)/Polyester (PE)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico