Zidarsko dleto, 8-stransko, 200 x 16 mm

Št. art.: 8731280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8731280
EAN/GTIN 4010883873123
Številka proizvajalca 8731280

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 7254, oblika B
Vanadijevo jeklo
Po vsej dolžini skrbno kaljeno in popuščeno
Indukcijsko popuščanje udarnih glav
Delovni konci svetlo brušeni in brezbarvno lakirani

Lastnosti:

  • Osmerokotni trn [mm]: 16 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Širina gredi [mm]: 16 mm
  • Višina gredi: 16 mm
  • Širina rezila [mm]: 23,0 mm
  • Kot konice [mm]: 60 °
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico