• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Ovalno zidarsko dleto, 350 x 23 x 13 mm

Št. art.: 8729030
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8729030
EAN/GTIN 4010883872904
Številka proizvajalca 8729030
L-število L60160 6411
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 7254, oblika A
Vanadijevo jeklo
Po vsej dolžini je kaljeno in skrbno kaljeno
Indukcijsko kaljenje udarnih glav
Delovni konci svetlo brušeni in brezbarvno lakirani

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 350 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Širina gredi [mm]: 23 mm
  • Višina gredi: 13 mm
  • Širina rezila [mm]: 29,0 mm
  • Kot konice [mm]: 60 °
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico