PROFI - Kljuka za beton in omet, pocinkana, vrtljiva, 150 mm x 115 mm

Št. art.: 87245016
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
Številka izdelka 87245016
EAN/GTIN 4005887014252
Številka proizvajalca 87245016
L-število L60010 8031

Opis

Opis:

  • Primeren za pritrditev mavčnih plošč na stenski steber, ki ga je treba ometati
  • Različne dimenzije za vsako področje uporabe
  • Kovana, konica utrjena
  • Izdelano v Nemčiji: Iz lastne proizvodnje
  • Ve pomeni 150 ali 100 PROFI kavljev za beton in omet v gradbenem vedru!
  • Odstopanja od ve niso mogoča

Lastnosti:

  • Vsebina: 100 kosov v vedru
  • Dolžina [mm): 150 mm
  • Teža: 210 g
  • Širina mm (b): 130 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico