PROFI - Kljuka za beton in omet, pocinkana, fiksna kljuka, 340 mm x 160 mm

Št. art.: 87245012
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
    Številka izdelka 87245012
    EAN/GTIN 4005887014245
    Številka proizvajalca 87245012
    L-število L60010 8055

    Opis

    Opis:

    • Primeren za pritrditev mavčnih plošč na stenski steber, ki ga je treba
      ometati
    • Različne dimenzije za vsako področje uporabe
    • Kovana, konica utrjena
    • Izdelano v Nemčiji: Iz lastne proizvodnje
    • Ve pomeni 150 ali 100 PROFI kavljev za beton in omet v gradbenem vedru!
    • Odstopanja od ve niso mogoča

    Lastnosti:

    • Vsebina: 50 kosov v vedru
    • Dolžina [mm): 335 mm
    • Teža: 540 g
    • Širina mm (b): 190 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico