Kladivo z mehko površino, ki ne deluje kot udarec, 25 mm

Št. art.: 8724310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8724310
EAN/GTIN 4010883872430
Številka proizvajalca 8724310
L-število L60160 1957

Opis

Opis:

Skoraj nezlomljiv ročaj iz steklenih vlaken s plastičnim ročajem, prijaznim do rok, in zaklepom glave
Glave iz poliamida, odporne proti lomljenju in obrabi, 75 Shore D, testirane do -20° C
Srebrna barva, prevlečena s praškom za udarce kladiva

Lastnosti:

  • Zasnova: Glave iz poliamida, odporne proti lomljenju in obrabi, 75 Shore D, preizkušene do -20° C
  • Skupna dolžina [mm]: 290 mm
  • Material ročaja: Plastika
  • Trdota [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø glave 1 [mm]: 25 mm
  • Material: Poliamid (PA)
  • Površina: prašno lakirana
  • Material ročaja: Steklena vlakna
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico