Tester napetosti GS, kromiran, 3 mm

Št. art.: 87227005
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
    Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87227005
    EAN/GTIN 4005887300904
    Številka proizvajalca 87227005
    L-število L60010 6706

    Opis

    Opis:

    • 220–250 V
    • V skladu z VDE 0680

    Lastnosti:

    • Širina lopatice: 3 mm
    • Dolžina [mm): 140 mm
    • Napetost: 220–250 V
    • Teža: 17 g
    • Širina mm (b): 15 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico