VDE Izvijač s križno režo z ravno režo PZ 2 L.100mm

Št. art.: 87226115
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87226115
EAN/GTIN 4005887014351
Številka proizvajalca 87226115
L-število L60010 7761

Opis

Opis:

  • Enota je bila testirana pri 10 000 v AC za 100 % varnost v skladu z IEC 60 900, EN 60 900 in VDE 0682/del 201
  • Odobreno do 1 000 v AC in 1 500 v DC
  • Dvokomponentna knjižica s trdim/mehkim območjem
  • Ergonomska oblika ročaja za nizko utrujenost, močno vijačenje
  • Preprečevanje vrtenja rezil v ročaju zaradi izrazitih kril
  • Odporna na toploto in zaviralna z ognjem
  • Optimalen prenos vrtilnega momenta
  • Visoka odpornost na udarce
  • Odporen na olje in topilo
  • Rezila iz posebnih visoko legiranih CV jekel
  • DIN 7437

Lastnosti:

  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Izhodni profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost Izhodni profil: PZ2
  • Teža: 79 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico