VDE izvijač z zarezo, brušen, plastična izolacija, 2,5 mm

Št. art.: 87223105
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87223105
EAN/GTIN 4005887565983
Številka proizvajalca 87223105

Opis

Opis:

  • Enota je bila testirana pri 10 000 v AC za 100 % varnost v skladu z IEC 60 900, EN 60 900 in VDE 0682/del 201
  • Odobreno do 1 000 v AC in 1 500 v DC
  • Dvokomponentna knjižica s trdim/mehkim območjem
  • Ergonomska oblika ročaja za nizko utrujenost, močno vijačenje
  • Preprečevanje vrtenja rezil v ročaju zaradi izrazitih kril
  • Odporna na toploto in zaviralna z ognjem
  • Optimalen prenos vrtilnega momenta
  • Visoka odpornost na udarce
  • Odporen na olje in topilo
  • Rezila iz posebnih visoko legiranih CV jekel
  • DIN 7437

Lastnosti:

  • a: 0,4 mm
  • L1: 75 mm
  • L2: 160 mm
  • Izhodni profil: Z zarezami
  • Teža: 30 g
  • Širina mm (b): 2,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico