Sredinski luknjač 150 x 16 x 8 mm

Št. art.: 8721480
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Točkalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8721480
    EAN/GTIN 4010883872140
    Številka proizvajalca 8721480
    L-število L60160 4640

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 7250
    Vanadijevo jeklo
    Po vsej dolžini skrbno kaljeno in popuščeno
    Indukcijsko popuščanje udarnih glav
    Delovni konci polirani in brezbarvno lakirani

    Lastnosti:

    • Osmerokotni trn [mm]: 16 mm
    • Zasnova: Induktivno kaljene udarne glave
    • Skupna širina [mm]: 16 mm
    • Skupna višina [mm]: 16 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
    • Material: Vanadijevo jeklo
    • Ø krilca: 16 mm
    • Premer udarne glave [mm]: 8 mm
    • Ø konice: 8 mm
    • Kot konice [mm]: 90 °
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico