Craftsmanov izvijač s ploščato konico, kromiran s črno konico, 6,0 mm

Št. art.: 87210135
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87210135
    EAN/GTIN 4005887565822
    Številka proizvajalca 87210135
    L-število L60010 7818

    Opis

    Opis:

    • Dvokomponentna knjižica s trdim/mehkim območjem
    • Ergonomska oblika ročaja za nizko utrujenost, močno vijačenje
    • Preprečevanje vrtenja rezil v ročaju zaradi izrazitih kril
    • Odporna na toploto in zaviralna z ognjem
    • Brez drobiža
    • Visoka odpornost na udarce
    • Rezila iz posebnih visoko legiranih CV jekel
    • Optimalen prenos vrtilnega momenta
    • Odporen na olje in topilo
    • DIN 5265 A

    Lastnosti:

    • a: 1,0 mm
    • Zlitina: Posebno visoko legirano jeklo CV
    • L1: 100 mm
    • L2: 205 mm
    • Izhodni profil: Z zarezami
    • Teža: 77 g
    • Širina mm (b): 6 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico