Izvijač z zarezo, kromiran s črno konico, 3,0 mm

Št. art.: 87210110
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87210110
    EAN/GTIN 4005887565778
    Številka proizvajalca 87210110
    L-število L60010 7808

    Opis

    Opis:

    • Dvokomponentna knjižica s trdim/mehkim območjem
    • Ergonomska oblika ročaja za nizko utrujenost, močno vijačenje
    • Preprečevanje vrtenja rezil v ročaju zaradi izrazitih kril
    • Odporna na toploto in zaviralna z ognjem
    • Brez drobiža
    • Visoka odpornost na udarce
    • Rezila iz posebnih visoko legiranih CV jekel
    • Optimalen prenos vrtilnega momenta
    • Odporen na olje in topilo
    • DIN 5265 A

    Lastnosti:

    • a: 0,5 mm
    • Zlitina: Posebno visoko legirano jeklo CV
    • L1: 80 mm
    • L2: 165 mm
    • Izhodni profil: Z zarezami
    • Teža: 32 g
    • Širina mm (b): 3 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico