Klešče za vodno črpalko, rdeče lakirane, polirane, 150 mm

Št. art.: 87188005
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
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87188005
    EAN/GTIN 4005887287908
    Številka proizvajalca 87188005
    L-število Z70618 150

    Opis

    Opis:

    • Primeren za najvišje strokovne zahteve
    • Rdeča lakirana, polirana
    • Kromiran vanadij, induktivno utrjene prijemne površine, vklj
    • Samo-vpenjanje na obdelovanec, potisni drsni zglob
    • Zaščita varnostne objemke pred poškodbami zaradi stiska
    • Žični ročaji, visokokakovostno premazani, DIN ISO 8976

    Lastnosti:

    • Največja odprtina čeljusti (mm): 17 mm
    • Nastavitev širine odprtine: 4x
    • Glava: poliert
    • Ročaji: rdeče lakiran
    • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
    • Dolžina [mm): 115 mm
    • Teža: 106 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico