Ključ za stikalno omarico, 71 mm

Št. art.: 87173071
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87173071
EAN/GTIN 4005887009166
Številka proizvajalca 87173071
L-število L60010 5015

Opis

Opis:

  • Univerzalni ulit cink ključ
  • Z verigo, adapterjem in bitom
  • Tudi za klimatizacijo in prezračevalno tehnologijo in mnoge druge
  • Primeren je tudi za običajne vijake z režami in vijake s Phillips glavo
  • Dobavljeno v prozorni embalaži z opisom

Lastnosti:

  • Kvadratni notranji pogon (mm): 5, 6, 8 mm
  • Velikost Izhodni profil: PH2
  • Teža: 87 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico