Profi-Key, s ključem za ogrevalni ventil, 61x90 mm

Št. art.: 87172190
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87172190
EAN/GTIN 4005887009142
Številka proizvajalca 87172190
L-število L60010 6725

Opis

Opis:

  • Univerzalni ključ za skoraj vse običajne zapiranja
  • Z verigo, adapterjem in bitom
  • Narejen je iz tlačno litega cinka
  • Tudi na področju nove gradnje
  • Tudi za tehnične zaključke
  • Za prezračevanje grelnika
  • Primeren je tudi za običajne vijake z režami in vijake s Phillips glavo
  • Dobavljeno v prozorni embalaži z opisom

Lastnosti:

  • Kvadratni notranji pogon (mm): 5, 7, 8 mm
  • Velikost Izhodni profil: PH2
  • Teža: 93 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico