Verižni cevni ključ, rdeče lakiran, 34 mm

Št. art.: 87130030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87130030
EAN/GTIN 4005887274601
Številka proizvajalca 87130030
L-število L60010 4985

Opis

Opis:

  • Močan zaradi maksimalnega vzvoda
  • Utrjene, dvostranske zobate, zamenljive čeljusti
  • Močan, kovan ročaj
  • Težka jeklena veriga

Lastnosti:

  • Premer cevi min. (v): 1 1/2 ″
  • Premer cevi max. (palec): 8 ″
  • Dolžina verige: 1000 mm
  • Premer cevi max. (mm): 203,2 mm
  • Premer cevi min. (mm): 38,1 mm
  • Dolžina [mm): 1285 mm
  • Teža: 12944 g
  • Širina mm (b): 100 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico