Kompaktni verižni ključ za cevi, rdeče lakiran, 300 mm

Št. art.: 87129005
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87129005
EAN/GTIN 4005887273901
Številka proizvajalca 87129005
L-število L60010 5573
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Veriga je kaljena
  • Zobniki so posebej utrjeni
  • Ročica iz kromiranega vanadijevega jekla
  • Padec ponarejen
  • Delovanje, podobno kot raglja na cevi
  • S profilnim ročajem
  • Lahko se uporablja v 2 smereh

Lastnosti:

  • Premer cevi max. (palec): 4 ″
  • Dolžina verige: 440 mm
  • Premer cevi min. (v): 3/4 ″
  • Premer cevi max. (mm): 101,6 mm
  • Premer cevi min. (mm): 19,5 mm
  • Dolžina [mm): 340 mm
  • Teža: 958 g
  • Širina mm (b): 62 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico