Roka pest št. 2 90 x 55 x 35 mm

Št. art.: 870B
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
Številka izdelka 870B
EAN/GTIN 3148516952288
Številka proizvajalca 870B
L-število L60130 1009

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Mešanica ostrih in zaobljenih robov
  • Dimenzije
  • D x Š x V /: 90 x 55 x 35 mm
  • polirano

Lastnosti:

  • V [mm]: 35
  • Š [mm]: 55
  • L [mm]: 90
  • [kg]: 1,2

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico