Križno dletce, ovalno, 150 x 17 x 11 mm

Št. art.: 8702260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8702260
EAN/GTIN 4010883870221
Številka proizvajalca 8702260

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 6451
Vanadijevo jeklo
Po celotni dolžini je kaljeno in skrbno kaljeno
Indukcijsko kaljenje udarnih glav
Delovni konci so svetlo brušeni in brezbarvno lakirani

Lastnosti:

  • Zasnova: Delovna konca svetlo brušena in brezbarvno lakirana
  • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Širina gredi [mm]: 17 mm
  • Višina gredi: 11 mm
  • Širina rezila [mm]: 6,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico