Klešče za vodno črpalko Cobra®

Št. art.: 87 02 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87 02 300
EAN/GTIN 4003773029144
Številka proizvajalca 87 02 300
L-število L70010 206

Opis

Opis:

  • Nastavitev s pritiskom na gumb neposredno na obdelovancu
  • Natančna nastavitev za optimalno prilagajanje različnim velikostim obdelovancev in priročen položaj ročaja
  • samoprijemanje na ceveh in maticah: brez drsenja po obdelovancu, delo brez napora
  • Oprijemne površine s posebej kaljenimi zobmi, trdota zob približno 61 HRC: trajno varen oprijem zaradi visoke odpornosti proti obrabi
  • tlačni sklep: visoka stabilnost zaradi dvojnega vodenja
  • zanesljiv pritrditev čepa tečaja: brez nenamernega prilagajanja
  • Zaščita pred stisnjenjem preprečuje poškodbe zaradi stiskanja

Lastnosti:

  • Položaji nastavitev: 30
  • Zmogljivost za cevi (v palcih): Ø 2 3/4
  • Kapaciteta za matice, širina po ploskvah (mm): 60 mm
  • Zmogljivost za cevi (premer): Ø 70 mm
  • sivo atramentirane
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico