Pisalni ključ v držalu, 7 kosov.

Št. art.: 86H.JU7
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 86H.JU7
EAN/GTIN 3148511263396
Številka proizvajalca 86H.JU7
L-število L60130 4265

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zelo kompaktno držalo
  • Udoben oprijem
  • Ključi z zaustavitvijo pri 90° za zategovanje
  • Ključi iz silicijevega jekla
  • Fosfatirani iz serije 82H

Lastnosti:

  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 18
  • L [mm]: 118
  • L1 [mm]: 28
  • 6-kraki [″]: 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4
  • 6-kraki [mm]: -
  • [g]: 142

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico