Kotni izvijač v držalu, 7 kosov.

Št. art.: 86H.JE7A
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 86H.JE7A
EAN/GTIN 3148511262504
Številka proizvajalca 86H.JE7A
L-število L60130 1559

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zelo kompaktno držalo
  • Udoben oprijem
  • Ključi z zaustavitvijo pri 90° za zategovanje
  • Ključi iz silicijevega jekla
  • Fosfatirani iz serije 82H

Lastnosti:

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 24
  • L [mm]: 138
  • L1 [mm]: 32
  • 6-kotnik [″]: -
  • 6-kotnik [mm]: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
  • [g]: 405

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico