Ploščato ovalno dleta, 225 x 23 x 13 mm

Št. art.: 8699610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8699610
EAN/GTIN 4010883869966
Številka proizvajalca 8699610
L-število L60160 5125

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 6453
Vanadijevo jeklo
Vsekozi kaljeno in skrbno kaljeno po celotni dolžini
Indukcijsko kaljenje udarnih glav
Delovni konci svetlo brušeni in brezbarvno lakirani
Delovni konec svetlo brušen in brezbarvno lakiran

Lastnosti:

  • Zasnova: Induktivno kaljene udarne glave
  • Skupna dolžina [mm]: 225 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Širina gredi [mm]: 23 mm
  • Višina gredi: 13 mm
  • Širina rezila [mm]: 24,0 mm
  • Kot konice [mm]: 60 °
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico