Ploščato ovalno dleto, 125 x 14 x 9 mm

Št. art.: 8698640
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Sekač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8698640
    EAN/GTIN 4010883869867
    Številka proizvajalca 8698640
    L-število L60160 1739

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 6453
    Vanadijevo jeklo
    Vsekozi kaljeno in skrbno kaljeno po celotni dolžini
    Indukcijsko kaljenje udarnih glav
    Delovni konci svetlo brušeni in brezbarvno lakirani
    Delovni konec svetlo brušen in brezbarvno lakiran

    Lastnosti:

    • Zasnova: Induktivno kaljene udarne glave
    • Skupna dolžina [mm]: 125 mm
    • Material: Vanadijevo jeklo
    • Širina gredi [mm]: 14 mm
    • Višina gredi: 9 mm
    • Širina rezila [mm]: 15,0 mm
    • Kot konice [mm]: 60 °
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico