• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Kladivo za telo ukrivljeno 40 mm

Št. art.: 868D.40BOC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 868D.40BOC
EAN/GTIN 3148516932570
Številka proizvajalca 868D.40BOC
L-število L60130 1667
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: 1 okrogla, ukrivljena udarna površina, 1 ukrivljeno rebro
  • varnostna pritrditev ročaja
  • fino polirana udarna površina
  • ročaj iz hikorija

Lastnosti:

  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 23
  • [g]: 430

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico