Strešno kladivo brez magneta

Št. art.: 8688920
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8688920
EAN/GTIN 4010883868891
Številka proizvajalca 8688920
L-število L60160 4936

Opis

Opis:

S cevastim jeklenim ročajem in plastičnim držalom
Izjemno stabilen in robusten

Lastnosti:

  • Zasnova: brez magneta
  • Skupna širina [mm]: 170 mm
  • Skupna višina [mm]: 34 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
  • Material ročaja: Plastika
  • teža glave [g]: 600 g
  • Dolžina ročaja: 300 mm
  • Material ročaja: Cevasto jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico