Zložljivi cevni primež 3 col

Št. art.: 868600 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje vpenjanja za cevi do (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Območje vpenjanja za cevi do 3 col
    Območje vpenjanja 90 mm
    Masa 6,5 kg
    Vrsta izdelka Cevni primež

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 868600 3
    EAN/GTIN 095691110534
    Številka proizvajalca 11053

    Opis

    Izvedba:

    V celoti iz jekla, nezlomljivi. Razklopljiva izvedba s samodejnim zapiralnim kavljem. V utopu kovane, premične čeljusti. Vpenjalne čeljusti in čeljustni nastavki so zamenljivi. Prijemalne površine rezkane in kaljene. Močno vreteno s klinastim ročajem.

    Opomba:

    Nastavljivo stojalo za material art. 919904 in delovne mize od art. 921001 naprej najdete v katalogu delavniškega pohištva.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico