Rezervni ročaj hikorja 800 mm

Št. art.: 8683530
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka roč.

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8683530
    EAN/GTIN 4010883868358
    Številka proizvajalca 8683530
    L-število L60160 3724

    Opis

    Opis:

    Ročaj iz hikorja DIN 5112
    Zaščitni tulec za ročaj, varnostna ploščica, obročni klin in lesni vijak
    Za vse glave kladiv po DIN 1042
    S tem standardiziranim lesenim ročajem lahko vsako glavo kladiva po DIN spremenite v kladivo ROTBAND-PLUS.

    Lastnosti:

    • za težo glave [g]: 5000 g
    • Skupna dolžina [mm]: 800 mm
    • Material ročaja: Hickory
    • Uporaba/aplikacija: Za vse glave kladiv v skladu z DIN 1042
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico