Varnostni škornji CALVIN S3 HI, velikost 42

Št. art.: 8681-42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
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
    Serija CALVIN
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Evropska velikost čevlja 42
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8681-42
    EAN/GTIN 4030839237526
    Številka proizvajalca 8681-42
    L-število L00790 537

    Opis

    Opis:

    • Goveje usnje - odporno proti ognju
    • Odbojna podloga iz usnja
    • Polno oblazinjen mehki jezik
    • Podplat z vložkom po celotni dolžini
    • Antistatični vložek iz mehkega flisa
    • Medpodplat iz jekla
    • Rubber/PU tekalna plast podplata SAFETY-GRIP
    • PU zaščita prstov
    • Zelena kapica
    • EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, oblika C
    • Hitro zapenjanje, individualna nastavitev traku
    • Manšetka za zaščito pred iskrami
    • Šivi iz toplotno odporne niti Nomex®

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico