Rezervni ročaj ROTBAND-PLUS Hickory 280 mm

Št. art.: 8677480
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8677480
EAN/GTIN 4010883867740
Številka proizvajalca 8677480
L-število L60160 3717

Opis

Opis:

ukrivljen ročaj iz hikorja DIN 5135
S kaljenim jeklenim tulcem ročaja, varnostno ploščico, obročnim klinom in lesenim vijakom
Za vsa kladiva po DIN 6475
S tem lesenim ročajem lahko vsako glavo kladiva DIN spremenite v kladivo ROTBAND-PLUS

Lastnosti:

  • za težo glave [g]: 1500 g
  • Skupna dolžina [mm]: 280 mm
  • Material ročaja: Hickory
  • Uporaba/aplikacija: Za vsa kladiva v skladu z DIN 6475
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico