Rezervni ročaj ROTBAND-PLUS ash 280 mm

Št. art.: 8676670
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8676670
EAN/GTIN 4010883867665
Številka proizvajalca 8676670
L-število L60160 6299

Opis

Opis:

Ukrivljen jesenov ročaj DIN 5135
Z zaščitnim tulcem iz kaljenega jekla, varnostno ploščico, obročnim klinom in lesenim vijakom
Za vsa kovaška kladiva po DIN 6475
S tem lesenim ročajem lahko vsako glavo kovaškega kladiva po DIN spremenite v kovaško kladivo ROTBAND-PLUS.

Lastnosti:

  • za težo glave [g]: 1500 g
  • Skupna dolžina [mm]: 280 mm
  • Material ročaja: Pepel
  • Uporaba/aplikacija: Za vsa kladiva v skladu z DIN 6475
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico