Kladivo ROTBAND-PLUS 4 kg, 700 mm

Št. art.: 8673490
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8673490
EAN/GTIN 4010883867344
Številka proizvajalca 8673490
L-število L60160 1139
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Kovana glava kladiva DIN 1042
Obroč, obročni klin, varnostna ploščica in lesni vijak naredijo glavo kladiva in leseni ročaj enotno enoto
Račaj iz hikorja DIN 5112, z dodatnim dolgim jeklenim zaščitnim tulcem za ročaj
ROTBAND-PLUS nastavek za ročaj, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo.

Lastnosti:

  • Zasnova: Kovana glava kladiva
  • Skupna širina [mm]: 180 mm
  • Skupna višina [mm]: 63 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 705 mm
  • teža glave [g]: 4000 g
  • Zaklepanje glave [metrično]: Rdeči trak plus
  • Material ročaja: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico