Bakreno kladivo ROTBAND-PLUS 1000 g

Št. art.: 8672680
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8672680
EAN/GTIN 4010883867269
Številka proizvajalca 8672680
L-število L60160 335

Opis

Opis:

Oblika pesti
Z ročajem iz hikorja DIN 5111 z dodatnim dolgim, kaljenim jeklenim zaščitnim tulcem za ročaj
Z tulcem, obročnim klinom, varnostno ploščico in lesnim vijakom sta glava kladiva in leseni ročaj ena enota
Pripenjanje ročaja s sistemom ROTBAND-PLUS, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje cena/učinkovitost

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 360 mm
  • teža glave [g]: 1000 g
  • Material: Baker
  • Material ročaja: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico