Podaljšek

Št. art.: 867-4
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 867-4
EAN/GTIN 4000896038770
Številka proizvajalca 867-4
L-število L60140 1026

Opis

Opis:

  • Z zaklepom žoge
  • Površina: Kromirana, polirana
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 6,3 mm (1/4 in.)
  • Izhod: Kvadratna trdna 6,3 mm (1/4 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 101,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,04 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico